| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110603 Herst.-Nr.: 14.514-10 EAN/GTIN: 4047322027007 |
| | |
|
| | |
| T-Einschraubverschraubung, drehbar, mit O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 10/8 mm, SW 16, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vern. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Arbeitsdruck max.: | 18 bar | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | G 1/4 | für Schlauch: | 10/8 mm | L1: | 45,0 mm | L2: | 27,5 mm | SW: | 16 mm | O-Ring: | NBR, drehbar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-steckverschraubung riegler, t verbindungsstück, t-evs g1/4, T-Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| |