Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Steckverschra., drehbar, G 1/8 a., Schl.-Ø 8, 15bar, ES 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110407
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     55.018-8 ES
EAN/GTIN:
     4047322268950
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
T-Steckverschraubung, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen,in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FKM
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
L1:
43,0 mm
L2:
22,5 mm
SW:
13 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, verbindung t-form, T-Steckverschraubung, drehbare Steckverschraubung, drehbare T-Steckverschraubung, Steckverschraubungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.