Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Steckverschra., drehbar, G 1/8 a., Schl.-Ø 6, 15bar, ES 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110406
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     55.018-6 ES
EAN/GTIN:
     4047322268943
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
T-Steckverschraubung, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen,in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FKM
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L1:
42,0 mm
L2:
22,5 mm
SW:
13 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, einschraubstutzen, T-Steckverschraubung, drehbare Steckverschraubung, drehbare T-Steckverschraubung, Steckverschraubungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.