Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, FGA, Durchmesser 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108495
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FGA 1533-1
EAN/GTIN:
     4047322202794
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 33 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/4, AG G 1/4Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo Höhenunterschiede und Unebenheiten ausgeglichen bzw. wo empfindliche Werkstücke gehandhabt werden müssen. Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften:
  • hohe Steifigkeit der oberen Falte
  • weiche, auslaufende Dichtlippen
  • Stützflächen an der Unterseite
  • hohe Saugkraft
  • optimaler Dämpfungseffekt
  • sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstoffunebenheiten
Anwendungsbereich:
  • Handhabung äußerst unebener Werkstücke (z. B. Röhren)
  • Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke
Weitere Informationen:
Durchmesser:
33 mm
Saugkraft:
13,6 N
Abreißkraft:
39,6 N
Passender Anschlussnippel IG:
G 1/4
Passender Anschlussnippel AG:
G 1/4
Empfohlener Schlauch-Ø:
6 mm
Bauhöhe mit Nippel AG:
31,0 mm
Volumen:
4,750 cm³
Werkstückradius konvex min.:
40 mm
Bauhöhe mit Nippel IG:
42,0 mm
Ursprungsland:
IN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
314.014
ab € 3,23*
Zubehör
Riegler
313.014
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.