Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Ejektor »SLP« Düsengröße 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108377
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SLP 07
EAN/GTIN:
     4047322198998
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Inline-Ejektor »SLP« Düsengröße 0,7 mm, Druckluftanschluss 4 mm, Vakuumanschluss 4 mm, PN max. 4,5 bar, KunststoffZur Vakuumerzeugung direkt am Einsatzort. Zum direkten Anbau zwischen Sauggreifer und Druckluftversorgung.Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. Druckluft wird in den Ejektor eingeleitet und durchströmt eine Düse. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über die Abluftleitung in die Atmosphäre aus.Eigenschaften:- Vakuumerzeuger mit hohem maximalem Vakuumniveau (85 % Vakuum)- absolut verschleiß- und wartungsfrei, keine beweglichen Teile- absolut platzsparend, geeignet für engste Platzverhältnisse- minimaler Luftverbrauch- geringe LärmemissionAnwendungsbereich:- durch Einschrauben / Einstecken in die Verteilertraverse direkte Anbringung am Sauggreifer- zur Handhabung verschiedenster Werkstücke
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
4,5 bar
Gehäuse:
Kunststoff
Düsengröße:
0,7 mm
Anschluss:
Steckanschluss
Druckluftanschluss:
4 mm
Vakuumanschluss:
4 mm
Abluftanschluss:
-
Düsensystem:
Aluminium
Evakuierungsgrad:
85 %
Saugvermögen max.:
16 l/min
Luftverbrauch Saugen:
25 l/min
Länge:
57,0 mm
Gewicht:
5,0 g
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.