Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel ohne Druckeliminator, Serie B, NW 6,3, G 1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107733
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     242.51 B
EAN/GTIN:
     4047322056946
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftstecknippel
Stecknippel ohne Druckeliminator, Serie B, Stahl geh., verz., G 1/4 IG, NW 6,3, PN max. 400 bar, Betriebstemp. -30 °C bis 100 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4 IG
SW:
19 mm
NW:
6,3
Betriebsdruck max.:
400 bar
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Dichtmaterial:
NBR
Kugel:
rostfreier Stahl
Feder:
rostfreier Stahl
Ventil:
Messing
Stecknippel:
Stahl
Länge:
38,0 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, druckminderer riegler, druckminderer, Stecknippel, Stecknippel ohne Druckeliminator, Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
242.93
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.