Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel NW 5, MS vern., f. Schl. 8x6, Überwurfmutter, Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107183
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.39/1-N
EAN/GTIN:
     4047322285605
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Knickschutzfeder
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Nippel NW 5, MS vern., f. Sch. 8x6, Überwurfmutter u. Knickschutzfeder, Betriebsdruck 0-35 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
NW:
5
Anschluss:
für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder
Länge:
120,0 mm
SW:
14 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Überwurfmutter, druckluftstecknippel nw 5, stecknippel druckluft, stecknippel druckluft riegler, Nippel, Nippel für Schläuche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.