Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., für Schlauch 4x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107099
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.09/3-N
EAN/GTIN:
     4047322058155
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Nippel für Kuppl. NW 2,7, Messing vern., für Schlauch 4x3, SW 7, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
NW:
2,7
Anschluss:
für Schlauch 4x3
Länge:
25,0 mm
SW:
7 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, stecknippel druckluft nw 2,7, Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
243.09/3
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.