Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G1/4 (Ausg.) - Schl.8 (Eing.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106774
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     432.014-8
EAN/GTIN:
     4047322087230
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
riegler schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil »lineonline«, geführte Entlüftung, Schlauch - Gewinde, G 1/4, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck 1-10 barDie Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Schalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch-Ø:
8 mm
A:
70,6 mm
B:
35,9 mm
I:
18,7 mm
Durchfluss bei 6,3 bar:
400 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
1000 Nl/min
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikventile, Druckluftsteuerventile, Entlüftungsventile, Schnellentlüftungsventile, Entlüftungsventil mit geführter Entlüftung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Riegler
4888-8
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.