Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G1/8 (Ausg.) - Schl.4 (Eing.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106770
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     432.018-4
EAN/GTIN:
     4047322389860
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
riegler schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil »lineonline«, geführte Entlüftung, Schlauch - Gewinde, G 1/8, für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck 1-10 barDie Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Schalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch-Ø:
4 mm
A:
50,6 mm
B:
25,8 mm
I:
12,8 mm
Durchfluss bei 6,3 bar:
50 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
100 Nl/min
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikventile, Druckluftsteuerventile, Entlüftungsventile, Schnellentlüftungsventile, Entlüftungsventil mit geführter Entlüftung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
4888
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.