Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik Logikelement, Timer, Alu anodisiert / Technopolymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106710
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W 36-6
EAN/GTIN:
     4047322205344
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
pneumatik logikelement
Pneumatik Logikelement, Timer, Arbeitsdruck 2,5 - 8 bar, Aluminium anodisiert / Technopolymer. Über Wahlschalter stufenlos einstellbare Verzögerungszeit. Je nach Anschluss in Funktion NO oder NC verwendbar. Die maximale Verzögerungszeit kann weiter vergrößert werden, wenn ein Verschluss entfernt und ein externer Behälter angeschlossen wird.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
2,5 bar
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar:
100 Nl/min
Material:
Aluminium anodisiert / Technopolymer
Dichtmaterial:
NBR
Zeit-Einstellbereich:
0 - 30 (bei 6 bar) sec.
Abschaltzeit:
< 0,1 sec.
Wiederholgenauigkeit:
+/- 0,4 sec.
Druckanzeige:
über orangefarbenen Stift
Innenteile:
Messing / Technopolymer
Länge:
107,0 mm
Höhe:
49,0 mm
Funktion:
Timer
Rückstellung:
über mechanische Feder
Pilotdruck:
- bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Logikventile, Logikelement, Zeitventile, Zeitverzögerungsventile
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.