Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbefestigung, ISO 15552, für Kompakt-/Normzylinder, Kolben-Ø 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106129
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     450.15-M
EAN/GTIN:
     4047322090230
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
Fußbefestigung, ISO 15552, für Kompaktzylinder, Normzylinder, Kolben-Ø 80, 1 Stück mit 2 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
80 mm
Ausführung:
1 Stück mit 2 Schrauben
Material:
Stahl
Artikelbezeichnung:
Fußbefestigung
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Fußwinkel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.