Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbefestigung, ISO 15552, für Kompakt-/Normzylinder, Kolben-Ø 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106128
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     450.14-M
EAN/GTIN:
     4047322090216
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
Fußbefestigung, ISO 15552, für Kompaktzylinder, Normzylinder, Kolben-Ø 63, 1 Stück mit 2 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
63 mm
Ausführung:
1 Stück mit 2 Schrauben
Material:
Stahl
Artikelbezeichnung:
Fußbefestigung
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Fußwinkel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.