Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbefestigung, ISO 15552, für Kompakt-/Normzylinder, Kolben-Ø 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106126
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     450.12-M
EAN/GTIN:
     4047322090179
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
Fußbefestigung, ISO 15552, für Kompaktzylinder, Normzylinder, Kolben-Ø 40, 1 Stück mit 2 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
40 mm
Ausführung:
1 Stück mit 2 Schrauben
Material:
Stahl
Artikelbezeichnung:
Fußbefestigung
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Fußwinkel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.