Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern., NBR, Rp 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103723
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.911
EAN/GTIN:
     4047322079020
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Koaxialventil, pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern., NBR, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Steuerdruck 3 - 8 bar, Rp 3/8, DN 102/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau. Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb. Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste. Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Anschluss:
NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
Gewinde:
Rp 3/8
Innenteile:
Messing vernickelt
Feder:
Edelstahl
Einbaulage:
beliebig
Ausführung:
doppeltwirkend
Dichtmaterial:
NBR
Steuerdruck min.:
3 bar
Steuerdruck max.:
8 bar
DN:
10
H:
46,0 mm
L:
98,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.