Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn, Edelstahl 1.4401, IG/IG, G 3/8, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103490
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     376.02-ES
EAN/GTIN:
     4047322263573
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Mini-Kugelhahn, Edelstahl 1.4401, IG/IG, Betriebstemperatur -20 °C bis 120 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 63 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
63 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Kugeldichtung:
PTFE
Drehgriff:
Aluminium
Material:
Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Spindel:
Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Dichtmaterial:
FKM
Gewinde:
G 3/8
DN:
10
L:
42,0 mm
B:
26,5 mm
A:
22,8 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.