Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkugelhahn 1.4408, 1-teilig, kleine Baureihe, G 1/4, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103477
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     374.01-ES
EAN/GTIN:
     4047322080910
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn 1.4401/1.4408, 1-teilig, kleine Baureihe, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 63 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401/1.4408
Kugel:
Edelstahl 1.4408
Kugeldichtung:
RPTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebsdruck:
max. 63 bar (temperaturabhängig)
Gewinde:
G 1/4
DN:
8
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
A:
62,0 mm
B:
30,0 mm
L:
46,5 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, riegler kugelhahn edelstahl, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, Absperrhähne, Edelstahlkugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
375.01-ES
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.