Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkugelhahn, 1-teilig, reduzierter Durchgang, G 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103429
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     398.08
EAN/GTIN:
     4047322082549
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn 1.4401/1.4408, 1- teil., reduzierter Durchgang, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 63 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401/1.4408
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung:
RPTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebsdruck:
max. 63 bar (temperaturabhängig)
Gewinde:
G 1 1/2
DN:
40
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
A:
150,0 mm
B:
80,0 mm
L:
87,0 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn dn25 pn63, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn25, Absperrhähne, Edelstahlkugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
397.07
ab € 79,90*
Ähnlich
Riegler
3395.07
ab € 55,20*
Ähnlich
Riegler
3390.07
ab € 88,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.