Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFE-Kugelhahn, Messing blank, G 1/2, Tülle LW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103414
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     KFE-12
EAN/GTIN:
     4047322401975
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
KFE-Kugelhahn, Messing blank, Betriebstemperatur 0 °C bis 110 °C, G 1/2, Tülle LW 13, PN max. 10 barKessel-, Füll- und Entleerhähne für Heizungsanlagen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Gehäuse:
Messing blank
Gewinde:
G 1/2
Kugel:
Messing blank
Kugeldichtung:
PTFE
Schlauchtüllendichtung:
EPDM
Schneidringdichtung:
PTFE
für Schlauch:
LW 13 mm
Kappendichtung:
EPDM
Spindelabdichtung:
EPDM
Drehgriff:
Zink-Druckguss
C:
20,0 mm
L:
74,6 mm
B:
37,0 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.