Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasser-Kugelhahn, Handhebel, IG/IG, MS verchromt, Rp 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103406
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3350.701
EAN/GTIN:
     4047322405065
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Trinkwasser-Kugelhahn, Handhebel, IG/IG, MS verchromt, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C kein Dampf, Rp 1/4, DN 8, PN max. 50 bar. Messingkugelhahn mit freiem Durchgang und DVGW-Zulassung. Er entspricht der europäischen Norm EN 13828 und dem Arbeitspapier DVGW W 570 und ist somit zugelassen für die Verwendung mit Trinkwasser.Durch eine spezielle Kugeltechnik wird verhindert, dass sich Bakterien im Inneren des Hahnes bilden, sollte dieser längere Zeit nicht in Betrieb sein (gilt für den Betrieb mit Trinkwasser).
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gehäuse:
Messing verchromt
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR / FKM
DVGW-Zulassung:
DIN EN 13828:2003-12, DVGW W 570
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Anwendungsbereich:
Trinkwasser, Wasser
Gewinde:
Rp 1/4
DN:
8
Gewindenorm:
Gewinde nach ISO 7-1
L:
49,5 mm
A:
85,5 mm
B:
41,8 mm
E:
11,0 mm
SW:
18 mm
PN:
50 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, KTW-Kugelhähne, Kugelhähne für Trinkwasser, Trinkwasser-Kugelhähne, Wasserkugelhähne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.