Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn, sandgestrahlt, MS vern., Handhebel, G 1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103333
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     374.01
EAN/GTIN:
     4047322080903
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Mini-Kugelhahn, sandgestrahlt, MS vern., Handhebel, Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °C, G 1/4 IG, DN 8, PN max. 10 bar.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
FKM
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Handhebel:
Kunststoff
Gewinde:
G 1/4 IG
DN:
8
L:
41,5 mm
A:
68,5 mm
F:
10,5 mm
E:
9,0 mm
SW:
20 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.