Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Messingkugelhahn
>
Artikel
Mini-Kugelhahn, sandgestrahlt, MS vern., Flügelgriff, G 1/2 IG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-103329
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
373.03
EAN/GTIN:
4047322080835
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Mini-Kugelhahn, sandgestrahlt, MS vern., Flügelgriff, Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °C, G 1/2 IG, DN 10, PN max. 10 bar.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
FKM
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Flügelgriff:
Kunststoff
Gewinde:
G 1/2 IG
DN:
10
L:
47,0 mm
F:
10,5 mm
E:
12,5 mm
SW:
24 mm
Ursprungsland:
IT
... >
Industriearmaturen und Medienventile
>
Kugelhähne
>
2-Wege-Kugelhähne
Weitere Suchbegriffe:
Kugelventil
,
Wasserkugelhahn
,
Messing Kugelhahn
,
Messingkugelhahn
,
Klein-Kugelhahn
,
Mini-Kugelhahn
,
messing kugelhahn flügelgriff
,
gaskugelhahn
,
flügelgriff kugelhahn
,
Absperrhähne
,
Gas-Kugelhähne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, Messing vernickelt, Rp 1/2 IG
Riegler
371.02-2
€ 7,27*
Ähnlich
Mini-Kugelhahn, Drehgriff, Messing vernickelt, G 1/2 IG
Riegler
371.104
€ 7,75*
Ähnlich
Mini-Kugelhahn, glatte Oberfläche, MS vern., G 1/2 IG, DN 10
Riegler
375.03
€ 4,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.