Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Eckform, EN 331, MS vern., IG/AG, R/Rp 3/4, DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103314
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.304
EAN/GTIN:
     4047322075862
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn Eckform, EN 331, MS vern., IG/AG, Betriebstemp. -15°C bis 100°C/60°C Gas, R/Rp 3/4, DN 20, PN max. 40 bar/Gas max. 5 bar
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Betriebsdruck:
max. 5 bar (MOP 5) Gas, max. 40 bar Flüssigkeiten
Betriebstemperatur:
-15 °C bis 60 °C Gas, -15 °C bis 100 °C Flüssigkeiten
DVGW-Zulassung:
DIN EN 331:2013-05
Gewindematerial:
Messing blank
Flügelgriff:
Aluminium, gelb lackiert
Innenteile:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Gas, Druckluft, Wasser, Öl
Gewinde:
R/Rp 3/4
DN:
20
Gewindenorm:
R- bzw. Rp-Gewinde nach ISO 7-1
A:
56,0 mm
B:
46,0 mm
F:
38,0 mm
E:
43,0 mm
C Ø:
38,9 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn dn20 pn40, gas kugelhahn, gas-kugelhahn pn 40, Absperrhähne, Eck-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne in Eckbauform
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.