Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskuha, abschließbar, Entlüft. G 1/4, MS vern., Rp 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103155
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     321.08
EAN/GTIN:
     4047322366243
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Sicherheitskugelhahn, abschließbar, Entlüftungsbohrung G 1/4, MS vern., Betriebstemp. max. 100 °C, Rp 1 1/2, DN 40, PN max. 14 barSicherheitskugelhahn, zweiteilig, Messing vernickelt.Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen.Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsleitung ab und entlüftet den Anwendungsbereich.Abschließbarer Handhebel in geschlossener Stellung, dadurch hohe Manipulationssicherheit.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
14 bar
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,3 mm
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Kugeldichtung:
PTFE
Kugel:
Messing hartverchromt
Gehäuse:
Messing vernickelt
Spindelabdichtung:
FKM
Handhebel:
Stahl - PVC überzogen
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gewinde:
Rp 1 1/2
Entlüftungsbohrung:
G 1/4
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach EN 10226
DN:
40
A:
157,0 mm
L:
102,0 mm
B:
86,0 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn riegler dn 40, heizungskugelhahn, kugelhahn dn40, Absperrhähne, Entlüftungshähne, Kugelhähne mit Entlüftung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VS 38
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.