Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn abschließbar o. Entlüftung. MS ver. Rp 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103146
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     320.07
EAN/GTIN:
     4047322246903
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn, abschließbar, ohne Entlüftungsbohrung, MS vern., Betriebstemp. max. 170°C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 40 bar. 2/2-Wege-Kugelhahn aus Messing vernickelt.Der Kugelhahn ist manuell abschließbar. Voller Durchgang, schwere Ausführung.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,4 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
170 °C
Material:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Stahl - PVC überzogen
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gewinde:
Rp 1 1/4
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach EN 10226
DN:
32
A:
158,0 mm
L:
104,0 mm
B:
78,0 mm
PN:
40 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn messing, heizungskugelhahn, Absperrhähne, Kugelhähne, Sicherheit, Sicherheits-Kugelhahn, Sicherheitskugelhahn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.