Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroprozessorgesteuerte Digital-Anzeige, 4-stellige LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102757
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     894.10
EAN/GTIN:
     4047322122559
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Digitalanzeigen
Mikroprozessorgesteuerte Digital-Anzeige, Einbauausführung, 4-stellige LED-Anzeige, Genauigkeit +/-0,5% +/- 1 Digit d. Spanne. Universelle kleinbauende Digitalanzeige, ermöglicht eine einfache Anpassung an die jeweiligen Messaufgaben vor Ort ohne weitere Hilfsmittel. 4-stellige LED-Anzeige 10 mm Ziffernhöhe, rot.
Weitere Informationen:
Schutzart:
frontseitig IP 65
Genauigkeit:
± 0,5% ± 1 Digit der Spanne
Digitaler Ausgang:
RS 485
Hilfsenergie:
DC 9 ... 28 V, Stromaufnahme max. 60 mA bei DC 12 V
Analoger Ausgang:
Zwei frei programmierbare Transistor-Schaltausgänge
Tiefe:
52,0 mm
Breite:
48,0 mm
Höhe:
24,0 mm
Eingang:
frei wählbar 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
WIKA Typ:
DI32-1
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 204,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.