Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer-Absperrventil, Zapfen - Spannmuffe, ES 1.4571, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102673
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     9185/ES
EAN/GTIN:
     4047322123426
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Manometer-Absperrventil, Zapfen - Spannmuffe, mit Prüfflansch 60x25x10, aus Edelstahl 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 200°CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
PN:
400 bar
SW:
27 mm
Dichtmaterial:
PTFE
Handrad:
Kunststoff
Gehäuse:
Edelstahl 1.4571
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Ventilspindel:
Edelstahl
Ventilkegel:
Edelstahl
Überwurfmutter:
Edelstahl
Spannmuffe:
Edelstahl
Ausführung:
Zapfen / Spannmuffe, mit Prüfflansch 60x25x10
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
952.24-ES
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.