|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7097-101626 Herst.-Nr.: KA 20 EAN/GTIN: 4047322205177 |
| | |
|
|  |  |
 | Kondensatableiter »drukodrain plus«, niveaugesteuert, Spannung 230 V AC / 50 Hz, Betriebsdruck 0,2 - 16 bar. Niveaugesteuerter Kondensatableiter in kompakter Bauweise für höchste Betriebssicherheit.Das Kondensat gelangt in den integrierten Sammelbehälter. Dort wird der Kondensatpegel permanent überwacht. Erreicht das Kondensat den Maximumpunkt öffnet das Pilotventil und das Kondensat wird durch den Systemdruck in die Auslaufleitung gedrückt. Ist der Minimumpunkt erreicht schließt das Ventil.Vorteile des »drukodrain plus«- kein Druckverlust- Schutz der Membrane durch integrierten Becherfilter- Testschalter für manuellen Auslass- Auto-Reset-Funktion- geeignet für alle Kondensatarten Weitere Informationen:  |  | Spannung: | 230 V AC / 50 Hz | Schutzart: | IP 65 | Betriebsdruck min.: | 0,2 bar | Betriebsdruck max.: | 16 bar | Anschlussleistung Kompressor: | 10 m³/min | Anschlussleistung Trockner: | 20 m³/min | Anschlussleistung Filter: | 100 m³/min | Ursprungsland: | DE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pilotventil, pilotventil, Entwässerungsventil, Ableiter für Kondensat, Ablassautomaten, Wartungsgeräte, Drukodrain |
|  |  |
| |