Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter ohne Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101591
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     431.5612
EAN/GTIN:
     4047322087216
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter ohne Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 2, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 5 °C bis 60 °CZur Adsorption dampfförmiger Medien.Die Vorschaltung eines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 2
Eingangsdruck min.:
4 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Aluminium
Filterelement:
Aktivkohle
Filterbehälter:
Kunststoff
Mediumstemperatur min.:
5 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
6650 l/min
A:
118,0 mm
B2:
720,0 mm
C:
72,0 mm
D:
1.148,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,
Restölgehalt:
0,005 mg/m³
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Aktivkohlefilter Pneumatik, Druckluft-Aktivkohlefilter, Druckluft-Kohlefilter, pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Einbau-Differenzdruckmessgerät, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, riegler druckanzeige, druck messgerät, druckluftfilter 2", Aktivkohlefilter ohne Differenzdruckmanometer, Filter ohne Differenzdruckmanometer, Aktivkohlefilter, Filter, Spezialfilter, Spezialfilter V-M-A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,38*
€ 516,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,58*
€ 494,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,16*
€ 485,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,98*
€ 472,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
65/0-S
ab € 32,52*
Zubehör
Riegler
429/27
ab € 6,62*
Zubehör
Riegler
429/33
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.