Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter ohne Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101573
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     430.5410
EAN/GTIN:
     4047322086943
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
riegler feinfilter
Mikrofilter ohne Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1 1/4, Eingangsdruck 4 - 12 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 5 °C bis 60 °CVorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm.Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1 1/4
Eingangsdruck min.:
4 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Gehäuse:
Aluminium
Filterelement:
Borsilikat-Mikrofasergewebe
Filterfeinheit:
0,01 µm
Filterbehälter:
Kunststoff
Mediumstemperatur min.:
5 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
4580 l/min
A:
118,0 mm
B2:
520,0 mm
C:
72,0 mm
D:
658,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1,
Wirkungsgrad:
99,9999 %
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter 1 1/4", Druckluftfilter, Filter ohne Differenzdruckmanometer, Filter, Spezialfilter, Spezialfilter V-M-A, Mikrofilter ohne Differenzdruckmanometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,41*
€ 425,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,65*
€ 417,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,01*
€ 405,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
65/0-S
ab € 32,69*
Zubehör
Riegler
429/27
ab € 6,65*
Zubehör
Riegler
429/33
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.