Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101567
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     430.2612
EAN/GTIN:
     4047322086882
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
feinfilter 2" riegler
Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 2, Eingangsdruck 4 - 12 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 5 °C bis 60 °CVorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm.Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 2
Eingangsdruck min.:
4 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Gehäuse:
Aluminium
Filterelement:
Borsilikat-Mikrofasergewebe
Filterfeinheit:
0,01 µm
Filterbehälter:
Kunststoff
Mediumstemperatur min.:
5 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
9000 l/min
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers min.:
0 bar
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers max.:
2 bar
A:
118,0 mm
B1:
907,5 mm
B2:
810,0 mm
C:
72,0 mm
D:
1.238,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1,
Wirkungsgrad:
99,9999 %
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter 2", Druckluftfilter, Filter mit Differenzdruckmanometer, Filter, Spezialfilter, Spezialfilter V-M-A, Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,11*
€ 621,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,47*
€ 619,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,87*
€ 599,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,54*
€ 586,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,89*
€ 565,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
65/0-S
ab € 32,51*
Zubehör
Riegler
5429.10
ab € 61,68*
Zubehör
Riegler
429/27
ab € 6,64*
Zubehör
Riegler
429/33
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.