Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101564
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     430.2309
EAN/GTIN:
     4047322086851
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
feinfilter 1"
Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1, Eingangsdruck 4 - 12 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 5 °C bis 60 °CVorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm.Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Eingangsdruck min.:
4 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Gehäuse:
Aluminium
Filterelement:
Borsilikat-Mikrofasergewebe
Filterfeinheit:
0,01 µm
Filterbehälter:
Kunststoff
Mediumstemperatur min.:
5 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
4080 l/min
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers min.:
0 bar
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers max.:
2 bar
A:
118,0 mm
B1:
517,5 mm
B2:
420,0 mm
C:
72,0 mm
D:
458,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1,
Wirkungsgrad:
99,9999 %
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, riegler feinfilter, Druckluftfilter, Filter mit Differenzdruckmanometer, Filter, Spezialfilter, Spezialfilter V-M-A, Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,98*
€ 427,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,41*
€ 424,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,93*
€ 387,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
65/0-S
ab € 32,51*
Zubehör
Riegler
5429.10
ab € 61,68*
Zubehör
Riegler
429/27
ab € 6,64*
Zubehör
Riegler
429/33
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.