Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Druckregler für Wasser-/Druckluftanwendungen, G 1/4, 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101503
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     639.02
EAN/GTIN:
     4047322247320
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Inline-Druckregler für Wasser-/Druckluftanwendungen, ohne Entlüftung, G 1/4, SW 17, Arbeitsdruck (voreingestellt) 2 barDieser Regler ist ein einzelwirkender Membranregler und kann in jedes Rohrsystem eingebaut werden. Unabhängig vom Eingangsdruck wird immer der exakte Ausgangswert geliefert. Da der Druck werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann, ist das Produkt manipulationssicher.Der Regler schützt alle nachfolgenden Geräte und Komponenten der Rohrleitung, da er den erforderlichen Druck konstant hält und Druckschwankungen im System verhindert. In Verbindung mit einer Düse sind die Voraussetzungen zum Sprühen und Nebeln von Wasser zur Kühlung oder Reinigung bestens gegeben.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Temperaturbereich min.:
0 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Gehäuse:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Arbeitsdruck (voreingestellt):
2 bar
Innenteile:
Messing
A:
34,0 mm
B:
52,0 mm
Serie:
inline
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar und Druckabfall Δ<sub>p </sub>= 0
SW:
17 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Inline-Druckregler, Inline-Druckregler für Wasser, Druckregler für Druckluftwerkzeuge, Inline-Druckregler für Wasser-/Druckluftanwendunge, Filterdruckminderer für Wasser, Inline-Wasserdruckregler, Wasserdruckminderer, Wasserdruckregler, Wartungsgeräte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.