Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Druckregler, 2 x IG, ohne Sekundärentlüftung, G 1/4, 1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101494
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.11
EAN/GTIN:
     4047322203807
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Inline-Druckregler, 2 x IG, ohne Sekundärentlüftung, G 1/4, SW 17, Arbeitsdruck (voreingestellt) 1 bar, PN max. 18 barDer einzelwirkende Membranregler kann in jedes Druckluftsystem eingebaut werden. Da der Druck werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann, ist das Produkt manipulationssicher.Es bietet sich an, den Regler direkt am Werkzeug zu montieren, um es mit korrektem Druck zu versorgen. Dadurch wird das Werkzeug nicht vom höheren Druck des Versorgungssystems belastet und ist vor Druckschwankungen in Schläuchen, Rohren etc. geschützt.Durch den Einsatz eines Leitungsdruckreglers wird Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit erreicht.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Temperaturbereich min.:
0 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Gehäuse:
Zink
Betriebsdruck max.:
18 bar
Durchfluss:
400 l/min
Arbeitsdruck (voreingestellt):
1 bar
Innenteile:
Messing, NBR, Edelstahl
A:
34,0 mm
B:
52,0 mm
Serie:
inline
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 12 bar und Druckabfall Δ<sub
SW:
17 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Druckregler für den Leitungseinbau, Druckregler für Druckluftwerkzeuge, Inline-Druckregler ohne Sekundärentlüftung, Filterdruckminderer für Wasser, Wartungsgeräte, Inline-Druckregler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.