Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Druckregler
>
Hochdruckregler
>
Artikel
Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, G 1 1/4, 1,5 - 20 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-101442
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
400.06
EAN/GTIN:
4047322084338
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hochdruck-Druckregler
Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1 1/4, Regelbereich 1,5 - 20 bar, PE max. 40 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzventil.Hohe Einstellgenauigkeit und gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Teile.Speziell für Druckluft, Stickstoff, sonstige neutrale, nicht brennbare Gase geeignet, bei Flüssigkeiten nur für kleinere Durchflussleistungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1 1/4
Temperaturbereich max.:
75 °C
Gehäuse:
Rotguss 2.1096.01
Dichtmaterial:
NBR
DN:
32
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
20 bar
Durchfluss kvs-Wert:
4,2 m³/h
Federhaube:
Grauguss
Reduktionsverhältnis max.:
6:1
Eingangsdruck max.:
40 bar
A:
104,0 mm
B:
385,0 mm
C:
324,0 mm
D:
61,0 mm
Ursprungsland:
DE
... >
Druckregler
>
Druckregler für hohe Drücke
>
Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung
Weitere Suchbegriffe:
Hochdruckregler
,
riegler druckluftregler
,
hochdruck druckregler
,
druckregelventil 1 1/4"
,
Druckminderer
,
Druckregler hochdruck
,
Hochdruckdruckregler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,83*
€ 680,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,72*
€ 679,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,31*
€ 658,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,40*
€ 639,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,29*
€ 608,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Standardmano, Kunststoff, G 1/4 hinten, 0 - 25,0 bar/360 psi, Ø63
Riegler
219-KD
ab € 3,98*
Sonstiges
Verschleißteilesatz, für Druckregler DRV 225, G 1 1/4
Riegler
22.406.4
ab € 32,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen