Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückspülfilter mit Druckregler, DVGW-geprüft, R 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101423
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.52
EAN/GTIN:
     4047322011853
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druck-Messgerät
Rückspülfilter mit Druckregler, für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, von 90 µm bis 110 µm, R 3/4, PE max. 16 barKombinierte Station zur Druckregelung und Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen, bestehend aus einem Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und einem Rückspülfilter. Manuelle Reinigung der Filterkerze durch Rückspülen (Ausspülen der Schmutzpartikel) in regelmäßigen Abständen. Integriertes Rückspülelement mit Saugelementen, Rückspülhebel, Drehgriff für Rückspülelement, Schlauchanschluss für Spülwasser.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 3/4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Messing
Siebtasse:
schlagfester Kunststoff
Betriebstemperatur max.:
0 °C
Durchfluss kvs-Wert:
3 m³/h
DN:
20
A:
79,7 mm
B:
213,0 mm
C:
392,8 mm
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Wassertemperatur min.:
5 °C
Wassertemperatur max.:
30 °C
untere Durchlassweite:
90 µm
obere Durchlassweite:
110 µm
Durchflusswertmessung:
bei Druckabfall ∆<sub>p</sub> = 0,2 bar
Regelbereich min.:
2 bar
Regelbereich max.:
6 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Hauswasserfilter, Rückspül-Filter, Rückspülfilter, druckregler riegler 16 bar, druck messgerät, riegler druckanzeige, Druckluftfilter, Rückspülfilter mit Druckregler, Trinkwasser-Filter & Druckminderer, Trinkwasserfilter, Rückspülfilter Druckregler, Wartungsgeräte, Rückspülfilter für Trinkwasser, Rückspülfilter Trinkwasser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
100/421
ab € 21,49*
Sonstiges
Riegler
100/422
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.