Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 1 1/4, 0,2 - 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101336
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.124
EAN/GTIN:
     4047322274692
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 1 1/4, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 1,2 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfänger. Speziell konzipiert für den Einsatz mit Wasser.Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1 1/4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Rotguss (Rg5)
Dichtmaterial:
NBR-SBR
Regelbereich min.:
0,2 bar
Regelbereich max.:
2 bar
A:
177,2 mm
B:
156,0 mm
C:
109,0 mm
D:
47,0 mm
Federhaube:
Kunststoff PA 6
Durchfluss kvs-Wert:
6,1 m³/h
Innenteile:
Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl
Vordruck min.:
1,2 bar
Mindestdruckgefälle:
1 bar
DN:
32
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, druckregler riegler 2 bar, druck messgerät, riegler druckanzeige, Druckminderer, Wasserdruckregler, Wasserdruckminderer, Druckregler für Wasser, Wasserdruckregler mit Manometer, Wasserdruckregler inklusive Manometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
100.504
ab € 54,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.