Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsdruckregler mit 2 Manometern, G 1 1/2, 0,5 - 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101262
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.104
EAN/GTIN:
     4047322107686
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hochleistungs-Präzisions-Druckregle...
Hochleistungsdruckregler mit 2 Manometern, G 1 1/2, Regelbereich 0,5 - 16 bar, PE max. 25 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CVordruckunabhängiger, intern pilotgesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftungfür sehr große Durchflussmengen.Getrennte Anzeige von Eingangs- und Arbeitsdruck durch 2 Manometer.Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1 1/2
Eingangsdruck max.:
25 bar
Gehäuse:
Aluminium, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
DN:
50
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
50000 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
16 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
25 bar
A:
188,0 mm
B:
261,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsdruckregler, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druckregler riegler 16 bar, druck messgerät, riegler druckanzeige, Hochleistungsdruckminderer, Druckregler inkl. Manometer, Pilotgesteuerte Druckregler, Druckregler inklusive Manometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,96*
€ 628,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,05*
€ 615,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,95*
€ 598,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,30*
€ 587,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,12*
€ 572,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
22.6203.4
ab € 110,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.