Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Filterregler 1.4404, rücksteuerbar, G 1/4, 1,0 - 15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101207
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     572.14 D
EAN/GTIN:
     4047322101967
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Edelstahl-Filterregler, 1.4404, mit Sekundärentl. (rücksteuerbar), inkl. Mano., Handablassventil, G 1/4, Regelbereich 1,0 - 15 barBuntmetallfreie Edelstahlfilterregler mit Sekundärentlüftung (nicht für flüssige Medien) für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau sowie in der Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Eingangsdruck max.:
30 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtmaterial:
FKM
Membrane:
PTFE auf NBR-Träger
Filterfeinheit:
50 µm
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Kondensatablass:
Handablassventil
Durchfluss:
800 l/min
Regelbereich min.:
1 bar
Regelbereich max.:
15 bar
A:
64,0 mm
B:
249,0 mm
C:
121,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, edelstahl ablassventil 1/4", ablassventil, riegler ablassventil, Druckluftfilterregler, Filterelemente, Wartungsgeräte, Edelstahl-Wartungsgeräte, Edelstahl-Filterregler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,25*
€ 541,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,12*
€ 535,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,55*
€ 513,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,46*
€ 502,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
576/1
ab € 41,99*
Zubehör
Riegler
576/3
ab € 42,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.