Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »Standard«, PC-Beh., Schutzkorb, BG1, G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101053
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     827 S
EAN/GTIN:
     4047322120869
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schutzkorb
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungseinheit 2-tlg. »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, BG 1, G 3/8, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
600 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
6
Manometer Ø:
50 mm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Tropfaufsatz:
PA
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
117,0 mm
B:
236,2 mm
C:
106,5 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wartungsgeräte-Kombination, riegler wartungseinheit 2-tlg, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheit in Standard-Ausführung, Wartungsgeräte, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit PC-Behälter, Wartungseinheit mit Schutzkorb, Standard Wartungseinheit
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/1
ab € 2,88*
Zubehör
Riegler
H 800
ab € 2,39*
Zubehör
Riegler
640/12
ab € 9,81*
Zubehör
Riegler
740/12
ab € 8,53*
Zubehör
Riegler
640/2-HA
ab € 10,74*
Zubehör
Riegler
740/02
ab € 4,28*
Zubehör
Riegler
SK 01
ab € 8,97*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.