Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialfilter »Standard« mit Metallbehälter, 0,01 µm, BG 4, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101004
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     695 M
EAN/GTIN:
     4047322113410
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Spezialfilter »Standard« mit Metallbehälter, 0,01 µm, BG 4, G 3/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 50 °C, Ablass: manuellFür alle Einsatzfälle, bei welchen die Anforderungen an die Druckluft besonders hoch sind. Die Abscheidungsleistung garantiert die Filtration feinster Öldunst- und mikrofeiner Schwebeteilchen. Zur Schonung der Feinstfiltereinsätze sollte unbedingt ein Standardfilter vorgeschaltet werden, um gröbere Verunreinigungen abzufangen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
4
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchfluss:
7000 l/min
Kondensatablass:
manuell
DN:
20
Filterfeinheit:
0,01 µm
Wirkungsgrad:
99,999 %
Eingangsdruck max.:
25 bar
Behälter:
Metallbehälter
A:
133,0 mm
C:
36,0 mm
D:
206,0 mm
H:
134,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, Feinstfilter, druckluftfilter 3/4", feinstfilter, riegler druckluftfilter, Filterelemente, Filter in Standard-Ausführung, Filter, Wartungsgeräte, Spezialfilter, Spezialfilter mit Metallbehälter, Filter mit Metallbehälter, Spezialfilter mit Schutzkorb, Filter mit Schutzkorb, Standard Spezialfilter, Standard Filter, Filter Standard
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 803
ab € 5,26*
Zubehör
Riegler
650/13
ab € 78,18*
Zubehör
Riegler
696/3
ab € 32,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.