Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 3, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100968
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     650 E/S
EAN/GTIN:
     4047322110334
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 3, G 1, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
3
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
4000 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
25
Filterfeinheit:
5 µm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
90,0 mm
C:
26,5 mm
D:
169,9 mm
H:
50,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, riegler druckluftfilter, filterbehälter druckluft, Filterelemente, Wartungsgeräte, Filter, Filter mit PC-Behälter, Filter mit Schutzkorb, Filter Standard, Filter in Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 801
ab € 2,79*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,41*
Zubehör
Riegler
650/2-HA
ab € 10,70*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 14,00*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.