Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100923
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     578.030 K-HA
EAN/GTIN:
     4047322338066
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler »Standard« mit PC-Behälter und Mano., 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Ablassventil: HAVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
900 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
8
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
54,0 mm
C:
106,5 mm
D:
129,7 mm
F:
62,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: filterregler riegler 05-10bar, filter, regler, filterdruckregler 3/8", Druckluftfilterregler, Wartungsgeräte, Filterregler mit PC-Behälter, Filterregler mit Manometer, Standard Filterregler, Filterregler Standard, Filterregler in Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/2
ab € 3,05*
Zubehör
Riegler
640/12
ab € 9,85*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,45*
Zubehör
Riegler
640/2-HA
ab € 10,67*
Zubehör
Riegler
SK 01
ab € 8,95*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.