Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »Standard-mini«, Polycarbonatbehälter, 8 µm, BG 0, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100786
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     640.106 K-HA
EAN/GTIN:
     4047322359061
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »Standard-mini« mit Polycarbonatbehälter, 8 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °CZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Kompakte Kleinbauweise.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
BG:
0
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
800 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
5
Filterfeinheit:
8 µm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Dichtmaterial:
NBR
A:
40,0 mm
B:
112,0 mm
C:
10,0 mm
D:
102,0 mm
Serie:
Standard-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, riegler filterdruckregler, filterbehälter druckluft, filterregler 1/8", Filterelemente, Standard mini, Mini-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Filter, Filter für Druckluft, Filter mit Polycarbonatbehälter, Standard-Mini
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
640/11
ab € 9,70*
Zubehör
Riegler
640/1-HA
ab € 5,84*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.