Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler »variobloc«, BG 1, G 3/8, mit 4 Abgängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100723
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VV 23
EAN/GTIN:
     4047322170048
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteiler »variobloc«, BG 1, G 3/8, mit 4 Abgängen: oben / unten G 3/8 und vorne / hinten G 1/4Zur Entnahme ungeölter Luft wenn der Verteiler vor dem Nebelöler angeflanscht wird.Ein integriertes Rückschlagventil verhindert das Einfließen von Öl aus dem Nebelöler oder der Leitung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Anzahl der Abgänge:
4 (bei Lieferung alle verschlossen)
Durchfluss:
900 l/min
Abgang oben / unten:
G 3/8
Abgang vorne / hinten:
G 1/4
A:
48,0 mm
B:
44,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, riegler druckluftverteiler, druckluftverteiler, Verteiler für Wartungseinheiten, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Verteiler, Luftverteiler, Verteiler für Druckluft, Verteiler mit 4 Abgängen, Verteiler mit vier Abgängen, variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.