Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter »variobloc«, Polycarbonatbehälter, BG 1, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100693
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VAK 23
EAN/GTIN:
     4047322390897
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, 0,003 mg/m³, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 50 °CDer Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Druckluft. Die eingehende Druckluft sollte trocken und frei von Verunreinigungen sein (Vorschaltung eines Mikrofilters wird unbedingt empfohlen).
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchfluss:
1000 l/min
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
48,0 mm
B:
142,0 mm
C:
22,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 7 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,
Luftqualität nach ISO 8573.1:
Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl
Restölgehalt:
0,003 mg/m³
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, riegler druckluftfilter r3/8, aktivkohle pneumatikfilter, druckluftfilter 3/8", Spezialfilter, Filterelemente, Aktivkohlefilter, Kohlefilter, Filter, Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter, Filter mit Polycarbonatbehälter, variobloc
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 651
ab € 24,18*
Zubehör
Riegler
VZ 601
ab € 6,30*
Zubehör
Riegler
VZ 531
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.