Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »variobloc«, mit Polycarbonatbehälter, BG 2, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100680
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VF 24
EAN/GTIN:
     4047322168540
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 50 °C, manuelles AblassventilZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.Die Filtration erfolgt in einem 2-stufigen Prozess durch Zyklonabscheidung (Kondenswasser)und PE-Filterelement (Partikel).Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
2
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchfluss:
3200 l/min
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
70,0 mm
B:
202,0 mm
C:
26,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Filterfeinheit:
40 µm
Kondensatablass:
manuell
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, druckluftfilter 1/2", filterbehälter druckluft, riegler druckluftfilter, variobloc, Filterelemente, Filter mit Polycarbonatbehälter, Wartungsgeräte, Filter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 562
ab € 46,24*
Zubehör
Riegler
VZ 552
ab € 31,89*
Zubehör
Riegler
VZ 502
ab € 10,98*
Zubehör
Riegler
VZ 512
ab € 25,85*
Zubehör
Riegler
VZ 532
ab € 9,60*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.