Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »variobloc«, mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100679
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VF 23
EAN/GTIN:
     4047322168519
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 50 °C, manuelles AblassventilZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.Die Filtration erfolgt in einem 2-stufigen Prozess durch Zyklonabscheidung (Kondenswasser)und PE-Filterelement (Partikel).Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchfluss:
2000 l/min
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
48,0 mm
B:
155,0 mm
C:
22,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Filterfeinheit:
40 µm
Kondensatablass:
manuell
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, riegler druckluftfilter r3/8, filterbehälter druckluft, druckluftfilter 3/8", variobloc, Filterelemente, Filter mit Polycarbonatbehälter, Wartungsgeräte, Filter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 561
ab € 36,99*
Zubehör
Riegler
VZ 551
ab € 26,35*
Zubehör
Riegler
VZ 501
ab € 8,03*
Zubehör
Riegler
VZ 511
ab € 20,99*
Zubehör
Riegler
VZ 531
ab € 8,79*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.