Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrventil »multifix«, mit einstellbarer Drossel, BG 5, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100628
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     A 54 F
EAN/GTIN:
     4047322216067
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil
Anfahrventil »multifix«, mit einstellbarer Drossel, BG 5, G 3/4, Eingangsdruck 2 - 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CDurch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet. Durch Drehen der Regulierschraube ist die Füllzeit einstellbar.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
5
Eingangsdruck min.:
2 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
16000 l/min
A:
99,7 mm
B:
104,0 mm
D:
52,0 mm
Gehäuse:
Aluminium
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Anfahrventile, Ventil, Ventile, Ventil mit einstellbarer Drossel, Anfahrventil mit einstellbarer Drossel, mulitfix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.