Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsstation SAFETY »multifix«, KH-AV-FR, HA, BG 3, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100600
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     WS 2002
EAN/GTIN:
     4047322245623
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungsstation SAFETY »multifix«, Kugelhahn-Anfahrventil-Filterregler, HA, BG 3, G 1/2, PE 2 - 16 bar, Regelbereich 2 - 10 barDiese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz!
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck min.:
2 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich max.:
60 °C
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Regelbereich min.:
2 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Entlüftungsanschluss:
Schalldämpfer (Kugelhahn)
Federhaube:
POM
Durchfluss:
4000 l/min
A:
269,3 mm
B:
200,8 mm
C:
122,0 mm
Serie:
multifix
Medium:
Druckluft
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckab
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, pvc pn16 kugelhahn, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, multifix, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, MULTIFIX, Wartungsgeräte, Wartungsstationen, Wartungsstation, Wartungseinheit Kugelhahn, Wartungseinheit Anfahrventil, Wartungseinheit Filterregler, Safety
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.